袖口はニット製で伸縮性があるので、手首にぴったりフィットします
仕様
コットンフランネル製裏地 |
袖口はニット製で伸縮性があるので、手首にぴったりフィットします。 |
サイズ | L | 材質 | 表:PVCコーティング 裏:コットン |
---|
中指長さ(mm) | 80 | 厚み | 2.5㎜ |
---|
全長(mm) | 280 | 掌周り(mm) | 270 |
---|
カラー | 黒 | | |
---|
販売価格 | 850円(税抜)/
935円(税込)
| カタログ価格 | 850円(税抜)/935円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
18 (2024/05/17 06:02現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 |
---|
カタログページ | 2299ページ |
---|