薄手タイプで作業用手袋に簡単にフィットするようなっています
仕様
| 幅 | 85mm | 長さ | 400mm |
|---|
| 材質 | ネオプレン | | |
|---|
| 左右兼用 |
| マジックテープ止 |
| フリーサイズ |
| 手洗い可能 |
| 薄型設計で、長時間の着用でも違和感がありません。 |
| 手袋のインナーとして使用できます。 |
| 持ち上げ作業や電動工具の使用時など、様々な活動中に手首に安定感をもたらします。 |
| ほとんどの方にフィットするワンサイズ展開です。 |
| 販売価格 | 2,480円(税抜)/
2,728円(税込)
| カタログ価格 | 2,480円(税抜)/2,728円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
28 (2026/07/05 23:34現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 2204ページ |
|---|