すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354AC-101

品名 : [S] 手袋(制電/手の平コート/10双)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーショーワグローブ型番A0520
サイズS全長(mm)210
掌周り(mm)160中指長さ(mm)72
表面抵抗値10^6~10^8Ωカラー本体:グレー
手首:イエロー
材質樹脂部:ポリウレタン
繊維部:ナイロン/ポリエステル、その他
入数10双
用途運輸・物流業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業など
手のひらには、導電機能をプラスした発泡ポリウレタンをコーティングしているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
導電機能をプラスした発泡ポリウレタンのスベリ止めを手のひらにコーティングしているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
ホコリの発生しにくい長繊維を採用し、優れた低発塵性を実現。ホコリを嫌うクリーンな環境下にも配慮しています。
-使用上の注意-
・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・液体に触れないでください。樹脂部でも液体が浸透する可能性があります。
・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
・回転体を伴う作業(ボール盤、面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
・静電気対策は複合的な対策が効果的です。静電気測定器等で効果を確認の上、使用してください。
・導電性に優れているので、直接電流に触れないよう注意してください。感電するおそれがあります。
・繊維製なので、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵します。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。
・ナイロン糸を使用しているので、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。
・保管する時には直射日光を避けてください。
厚み約0.8mm
販売価格

4,080(税抜)/ 4,488円(税込)

カタログ価格

4,080円(税抜)/4,488円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/16 15:33現在)

更新
商品入数10販売単位

代替品

EA354GC-26B
  • 品番

    EA354GC-26B

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA354AC-101 [S] 手袋(制電/手の平コート/10双)
EA354AC-102 [M] 手袋(制電/手の平コート/10双)
EA354AC-103 [L] 手袋(制電/手の平コート/10双)
ウェブカタログ画像
入数10双
※画像はEA354AC-102(Mサイズ)です。
  • 入数10双\n※画像はEA354AC-102(Mサイズ)です。
  • ※画像はEA354AC-103(L\nサイズ)です。入数10双

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top