すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354EK-22

品名 : [L]248mm 手袋(ナイロン・ニトリルゴムコート)

仕様

メーカーシモン(Simon)型番4215482
商品名ねこの手サイズL
全長(mm)248掌周り(mm)194
中指長さ(mm)79厚み1.0mm
材質ナイロン/発泡ニトリルゴム仕様ライナー/ナイロン、
コーティング /発泡ニトリルゴム
入数1双耐滑性手袋の特徴1.優れたグリップ力を発揮
2.ソフトな感触と伸縮性で手にフィット
3.通気性、透湿性に優れている
組立作業、配線作業、その他手先の細かな作業に適しています
油にも滑りにくい
むれにくい
関節部を緩く編んだ特殊製法
つかれにくい
販売価格

640(税抜)/ 704円(税込)

カタログ価格

640円(税抜)/704円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2024/05/17 08:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2283ページ
バリエーション一覧
EA354EK-21 [M]224mm 手袋(ナイロン・ニトリルゴムコート)
EA354EK-22 [L]248mm 手袋(ナイロン・ニトリルゴムコート)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ2282ページ
  • エスコ便利カタログ2283ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top