すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA365HA-12

品名 : [EA365HA-10・HB-20用] ノズル

仕様

メーカー白光(HAKKO)型番N70-02
用途シュリンクなど幅の広い加工に仕様ヘラ型
全長61mm重量18g
EA365HA-10、-20、EA365HB-20用ノズル
販売価格

1,080(税抜)/ 1,188円(税込)

カタログ価格

1,080円(税抜)/1,188円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/03/26 22:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0863ページ
バリエーション一覧
EA365HA-11 [EA365HA-10・HB-20用] ノズル
EA365HA-12 [EA365HA-10・HB-20用] ノズル
EA365HA-13 [EA365HA-10・HB-20用] ノズル
EA365HA-14 [EA365HA-10・HB-20用] ノズル
その他関連
本体EA365HA-10 : AC100V/1000W ヒートガン
本体EA365HB-20 : AC100V/1000W ヒートガン(温度調節付)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ862ページ
  • エスコ便利カタログ863ページ