すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA423PA-26A

品名 : 1000x1000x1.5mm ゴムパッキンシート(NBR)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質NBR厚み1.5mm
サイズ1×1m耐熱温度100℃
自由自在な形にカットできます。
販売価格

6,130(税抜)/ 6,743円(税込)

カタログ価格

6,130円(税抜)/6,743円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/03 09:04現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、6点のバリエーションがあります。

代替品

EA997XG-314
バリエーション一覧
EA423PA-2A 500x 500x1.0mm ゴムパッキンシート(NBR)
EA423PA-22A 1000x1000x1.0mm ゴムパッキンシート(NBR)
EA423PA-6A 500x 500x1.5mm ゴムパッキンシート(NBR)
EA423PA-26A 1000x1000x1.5mm ゴムパッキンシート(NBR)
EA423PA-10A 500x 500x3.0mm ゴムパッキンシート(NBR)
EA423PA-30A 1000x1000x3.0mm ゴムパッキンシート(NBR)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類