すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA423R-29A

品名 : P-29 オーリング (フッ素ゴム/2個)

仕様

メーカー日本バルカー型番4640
JIS番号P-29内径28.7(±0.29)mm
線径3.5(±0.10)mm溝部の寸法軸径:29mm
穴径:35mm
材質フッ素ゴム(バイトン)入数2個
運動用Oリング(JIS Pシリーズ)
耐油・耐熱・耐ガソリン・耐薬品性
販売価格

535(税抜)/ 589円(税込)

カタログ価格

535円(税抜)/589円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/09/02 05:40現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ1300ページ

この商品には、36点のバリエーションがあります。

代替品

EA423RF-29A
バリエーション一覧
EA423R-3A P- 3 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-4A P- 4 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-5A P- 5 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-6A P- 6 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-7A P- 7 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-8A P- 8 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-9A P- 9 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-10A P-10 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-11A P-11 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-12A P-12 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-14A P-14 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-15A P-15 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-16A P-16 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-18A P-18 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-21A P-21 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-22A P-22 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-24A P-24 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-25A P-25 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-26A P-26 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-28A P-28 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-29A P-29 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-30A P-30 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-32A P-32 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-34A P-34 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-35A P-35 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-36A P-36 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-38A P-38 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-39A P-39 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-40A P-40 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-42A P-42 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-44A P-44 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-45A P-45 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-46A P-46 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-48A P-48 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-49A P-49 オーリング (フッ素ゴム/2個)
EA423R-50A P-50 オーリング (フッ素ゴム/2個)
ウェブカタログ画像
入数:2個
※画像は代表画像です。
  • 入数:2個\n※画像は代表画像です。
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1300ページ
  • エスコ便利カタログ1301ページ