すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA423RS-12.5A

品名 : S-12.5 オーリング(フッ素ゴム/固定用/5個)

仕様

JIS番号S-12.5材質フッ素ゴム
内径(mm)12.0線径(mm)1.5
入数5個
販売価格

505(税抜)/ 556円(税込)

カタログ価格

505円(税抜)/556円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/31 10:04現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1302ページ

この商品には、37点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA423RS-3A S- 3 オーリング(フッ素ゴム/固定用/5個)
EA423RS-4A S- 4 オーリング(フッ素ゴム/固定用/5個)
EA423RS-5A S- 5 オーリング(フッ素ゴム/固定用/5個)
EA423RS-6A S- 6 オーリング(フッ素ゴム/固定用/5個)
EA423RS-7A S- 7 オーリング(フッ素ゴム/固定用/5個)
EA423RS-8A S- 8 オーリング(フッ素ゴム/固定用/5個)
EA423RS-9A S- 9 オーリング(フッ素ゴム/固定用/5個)
EA423RS-10A S-10 オーリング(フッ素ゴム/固定用/5個)
EA423RS-11.2A S-11.2 オーリング(フッ素ゴム/固定用/5個)
EA423RS-12A S-12 オーリング(フッ素ゴム/固定用/5個)
EA423RS-12.5A S-12.5 オーリング(フッ素ゴム/固定用/5個)
EA423RS-14A S-14 オーリング(フッ素ゴム/固定用/5個)
EA423RS-15A S-15 オーリング(フッ素ゴム/固定用/5個)
EA423RS-16A S-16 オーリング(フッ素ゴム/固定用/5個)
EA423RS-18A S-18 オーリング(フッ素ゴム/固定用/5個)
EA423RS-20A S-20 オーリング(フッ素ゴム/固定用/5個)
EA423RS-22A S-22 オーリング(フッ素ゴム/固定用/5個)
EA423RS-22.4A S-22.4 オーリング(フッ素ゴム/固定用/2個)
EA423RS-24A 2-24 オーリング(フッ素ゴム/固定用/2個)
EA423RS-25A S-25 オーリング(フッ素ゴム/固定用/2個)
EA423RS-26A S-26 オーリング(フッ素ゴム/固定用/2個)
EA423RS-28A S-28 オーリング(フッ素ゴム/固定用/2個)
EA423RS-29A S-29 オーリング(フッ素ゴム/固定用/2個)
EA423RS-30A S-30 オーリング(フッ素ゴム/固定用/2個)
EA423RS-32A S-32 オーリング(フッ素ゴム/固定用/2個)
EA423RS-35A S-35 オーリング(フッ素ゴム/固定用/2個)
EA423RS-35.5A S-35.5 オーリング(フッ素ゴム/固定用/2個)
EA423RS-36A S-36 オーリング(フッ素ゴム/固定用/2個)
EA423RS-38A S-38 オーリング(フッ素ゴム/固定用/2個)
EA423RS-39A S-39 オーリング(フッ素ゴム/固定用/2個)
EA423RS-40A S-40 オーリング(フッ素ゴム/固定用/2個)
EA423RS-42A S-42 オーリング(フッ素ゴム/固定用/2個)
EA423RS-44A S-44 オーリング(フッ素ゴム/固定用/2個)
EA423RS-45A S-45 オーリング(フッ素ゴム/固定用/2個)
EA423RS-46A S-46 オーリング(フッ素ゴム/固定用/2個)
EA423RS-48A S-48 オーリング(フッ素ゴム/固定用/2個)
EA423RS-50A S-50 オーリング(フッ素ゴム/固定用/2個)
ウェブカタログ画像
入数5個
画像はEA423RS-20Aです。
  • 入数5個\n画像はEA423RS-20Aです。
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ1302ページ
  • エスコ便利カタログ1303ページ