すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425DP-4

品名 : G 1/2" 雌ねじソケット(油圧用/バルブ付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

取付ねじG(PF)1/2”材質亜鉛メッキ鋼
耐圧20MPa作業温度-25℃~125℃
重量268g用途産業、建築、自転車、農業関連機器
オーリング(NBR)
両路開閉型
油圧回路の素早い着脱に便利です。
バルブ付
販売価格

2,670(税抜)/ 2,937円(税込)

カタログ価格

2,670円(税抜)/2,937円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/12 19:45現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA425DP-2 G 1/4" 雌ねじソケット(油圧用/バルブ付)
EA425DP-4 G 1/2" 雌ねじソケット(油圧用/バルブ付)
EA425DP-6 G 3/4" 雌ねじソケット(油圧用/バルブ付)
EA425DP-8 G 1" 雌ねじソケット(油圧用/バルブ付)
メイン画像
  • ゴムの種類
  • A:70 B:38 C:27\n(単位mm)