すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425HH-12

品名 : 12mm ユニオン(バルクヘッド/フッ素樹脂製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーフロウエル(Flowell)型番30-12BU-C
チューブサイズ12mm最高圧力(23℃時)0.5MPa
材質ボディ:フッ素樹脂(PTFE)、ナット:フッ素樹脂(ECTFE)最高使用温度100℃
適応チューブPFA・PTFEテフロン樹脂チューブ
耐薬品性
セッティングが簡単。(特殊工具を用いないで施工が可能、テーパー収縮シール方式)
販売価格

11,500(税抜)/ 12,650円(税込)

カタログ価格

11,500円(税抜)/12,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/21 20:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
バリエーション一覧
EA425HH-4 4mm ユニオン(バルクヘッド/フッ素樹脂製)
EA425HH-6 6mm ユニオン(バルクヘッド/フッ素樹脂製)
EA425HH-8 8mm ユニオン(バルクヘッド/フッ素樹脂製)
EA425HH-10 10mm ユニオン(バルクヘッド/フッ素樹脂製)
EA425HH-12 12mm ユニオン(バルクヘッド/フッ素樹脂製)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top