すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425PK-10A

品名 : φ10mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトタイプ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー日本ピスコ(PISCO)型番VPC10-6LN-6J
使用流体空気ホルダー形状スプリング式取出口上
パッド材質ニトリル取付ねじM14×1
適応チューブφ6mmパッドねじM4
パッド径10mm全長68.2mm
柔軟性に優れ、プラスチック成型品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。
販売価格

2,740(税抜)/ 3,014円(税込)

カタログ価格

2,740円(税抜)/3,014円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/04 19:49現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、8点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA425PK-4A φ 4mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトタイプ)
EA425PK-6A φ 6mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトタイプ)
EA425PK-8A φ 8mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトタイプ)
EA425PK-10A φ10mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトタイプ)
EA425PK-15A φ15mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトタイプ)
EA425PK-20A φ20mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトタイプ)
EA425PK-30A φ30mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトタイプ)
EA425PK-40A φ40mm 真空パッド(ニトリル製/ソフトタイプ)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
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
最近見た商品

page top