すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA426CY-329

品名 : R 1/4"xφ 9.0mm ニードルバルブ(ステム型)

仕様

メーカーアソー(ASOH)型番CY-3209
圧力0.98MPa以下使用流体空気・水・油
温度-10~80℃(凍結箇所を除く)取付ねじR1/4”(PT)
タケノコ径9mm用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び附属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に。
重量(g)91材質ボディ:C3771BD、スピンドル:C3604BD、Oリング:NBR70-1
適合ホース内径※8mm
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
一次側がテーパー(PT)外ねじで、二次側がホース接続するためのタケノコ部分がユニオン形式になっています。
タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。
販売価格

1,660(税抜)/ 1,826円(税込)

カタログ価格

1,660円(税抜)/1,826円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/27 23:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1103ページ

代替品

EA426CY-329A
  • 品番

    EA426CY-329A

  • コメント

    変更点:RoHS指令相当品へ変更

バリエーション一覧
EA426CY-328A R1/4"xφ 8.0mm ニードルバルブ(ステム型/ROHS)
EA426CY-329 R 1/4"xφ 9.0mm ニードルバルブ(ステム型)
EA426CY-331 R 3/8"xφ10.5mm ニードルバルブ(ステム型)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1102ページ
  • エスコ便利カタログ1103ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top