すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA430A-2.5

品名 : 5/16" フレアーナット(10個)

仕様

銅管サイズ5/16”ナット対辺17mm
入数10個材質真鍮(C3604)
フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めてください。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。
販売価格

1,430(税抜)/ 1,573円(税込)

カタログ価格

1,430円(税抜)/1,573円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/05/17 10:24現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ0026ページ

この商品には、8点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA430A-2 1/4" フレアーナット(10個)
EA430A-2.5 5/16" フレアーナット(10個)
EA430A-3 3/8" フレアーナット(10個)
EA430A-4 1/2" フレアーナット(10個)
EA430A-5A 5/8" フレアーナット(5個)
EA430A-6A 3/4" フレアーナット(5個)
EA430AA-4 1/2"x26mm 新冷媒用フレアーナット(10個)
EA430AA-5 5/8"x29mm 新冷媒用フレアーナット(5個)
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入
  • エスコ便利カタログ26ページ
  • エスコ便利カタログ27ページ
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
最近見た商品

page top