すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA432BB-2.5A

品名 : 8.00mm 銅管エルボ(10個)

仕様

サイズ8.0mm入数10個
重量5g材質
販売価格

5,500(税抜)/ 6,050円(税込)

カタログ価格

5,500円(税抜)/6,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/04/30 17:53現在)

更新
商品入数10販売単位

この商品には、10点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA432BB-2.5A 8.00mm 銅管エルボ(10個)
EA432BB-3A 9.53mm 銅管エルボ(10個)
EA432BB-4A 12.70mm 銅管エルボ(10個)
EA432BB-5A 15.88mm 銅管エルボ(10個)
EA432BB-6B 19.05mm 銅管エルボ(5個)
EA432BB-7B 22.23mm 銅管エルボ(5個)
EA432BB-8B 25.40mm 銅管エルボ(5個)
EA432BB-11B 28.58mm 銅管エルボ(5個)
EA432BB-12B 31.75mm 銅管エルボ(5個)
EA432BB-14A 38.10mm 銅管エルボ(1個)
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
最近見た商品

page top