すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA432BK-1

品名 : 12.7 x 50mm 銅管Uベント

仕様

サイズ(mm)径:12.7
ピッチ:50
販売価格

505(税抜)/ 556円(税込)

カタログ価格

505円(税抜)/556円(税込)

在庫数

最新在庫: 47

(2025/07/16 16:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0028ページ

この商品には、7点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA432BK-1 12.7 x 50mm 銅管Uベント
EA432BK-2 15.88x 50mm 銅管Uベント
EA432BK-3 15.88x100mm 銅管Uベント
EA432BK-4 19.05x 60mm 銅管Uベント
EA432BK-5 19.05x100mm 銅管Uベント
EA432BK-6 22.22x100mm 銅管Uベント
EA432BK-7 25.4 x100mm 銅管Uベント
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nP:50、t:0.6、H:40
  • エスコ便利カタログ28ページ
  • エスコ便利カタログ29ページ
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
最近見た商品

page top