すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA432NA-20

品名 : Rc3/4"xRc3/4" 砲金ソケット

仕様

メーカーカクダイ型番6127-20
呼20ねじサイズRc3/4”
全長40mm材質青銅
内ネジ外周が肉厚
販売価格

1,620円(税抜)/ 1,782円(税込)

カタログ価格

1,620円(税抜)/1,782円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 23:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1075ページ

この商品には、6点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA432NA-13 Rc1/2"xRc1/2" 砲金ソケット
EA432NA-20 Rc3/4"xRc3/4" 砲金ソケット
EA432NA-25 Rc 1 "xRc 1 " 砲金ソケット
EA432NA-30 Rc1・1/4"xRc1・1/4" 砲金ソケット
EA432NA-40 Rc1・1/2"xRc1・1/2" 砲金ソケット
EA432NA-50 Rc 2 "xRc 2 " 砲金ソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA432NA-13です。
  • ※画像はEA432NA-13です。
  • ステンレスと異種金属の接続について

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1074ページ
  • エスコ便利カタログ1075ページ