すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA432NG-30

品名 : R1・1/4"xR1・1/4" 砲金丸ニップル

仕様

メーカーカクダイ型番6499-30
呼30ねじサイズR1 4/1”
全長46mm材質青銅
販売価格

2,170円(税抜)/ 2,387円(税込)

カタログ価格

2,170円(税抜)/2,387円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 23:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1076ページ

この商品には、6点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA432NG-13 R 1/2"xR 1/2" 砲金丸ニップル
EA432NG-20 R 3/4"xR 3/4" 砲金丸ニップル
EA432NG-25 R 1 "xR 1 砲金丸ニップル
EA432NG-30 R1・1/4"xR1・1/4" 砲金丸ニップル
EA432NG-40 R1・1/2"xR1・1/2" 砲金丸ニップル
EA432NG-50 R 2 "x R 2 " 砲金丸ニップル
ウェブカタログ画像
  • ステンレスと異種金属の接続について

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1076ページ
  • エスコ便利カタログ1077ページ