すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440AD-95

品名 : 40x40x 900mm アングル(ステンレス製/5本)

仕様

メーカーアカギ型番A11681-0033
用途組立式のプレスタイプ鋼材。
軽量物用。
EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。
材質ステンレス(SUS304)
全長900mm厚み3.0㎜
40×40㎜ボルト穴11×50(L)㎜
入数5本
釘穴なし
両面穴タイプ
溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。
販売価格

24,600(税抜)/ 27,060円(税込)

カタログ価格

24,600円(税抜)/27,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/06/24 14:02現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1121ページ
バリエーション一覧
EA440AD-90S 40x40x 900mm アングル(ステンレス製)
EA440AD-95 40x40x 900mm アングル(ステンレス製/5本)
EA440AD-180S 40x40x1800mm アングル(ステンレス製)
EA440AD-185 40x40x1800mm アングル(ステンレス製/5本)
その他関連
オプションEA440AE-11 : 48x48x100x100mm アングル接続金具(ステンレス製)
オプションEA440AE-12 : 48x48x100x100mm アングル接続金具(ステンレス製)
オプションEA440AE-13L : 48x48x70mm アングルベース(ステンレス製)
オプションEA440AE-13R : 48x48x70mm アングルベース(ステンレス製)
オプションEA440AE-14 : 48x48x113x113mm アングル接続金具(ステンレス製)
オプションEA440AE-16 : 48x48x 95mm アングルベース(ステンレス製)
オプションEA440AE-18 : 48x48x185mm アングル接続金具(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
入数:5本
  • 入数:5本

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1120ページ
  • エスコ便利カタログ1121ページ