すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440AF-191

品名 : W3/8"/M10 延長金具(吊りボルト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー未来工業型番SDL10-66
用途既存の吊りボルトでは長さが足りない場合の長さ調整に使用しますボルト調整幅24~66mm
吊ボルト径W3/8”・M10許容静荷重196N(20kgf)
材質SPHC
M10ナット付き
(吊りボルトと固定する為のナットは別売です)
販売価格

320(税抜)/ 352円(税込)

カタログ価格

320円(税抜)/352円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 10:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1167ページ

代替品

EA440AF-191A
  • 品番

    EA440AF-191A

  • コメント

    ボルトサイズ変更、ナットが別売

バリエーション一覧
EA440AF-191 W3/8"/M10 延長金具(吊りボルト)
EA440AF-192 W3/8"/M10 延長金具(吊りボルト用)
ウェブカタログ画像
M10ナット付
  • M10ナット付
  • 既存の吊りボルトでは長さが足りない場合の延長用に

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1166ページ
  • エスコ便利カタログ1167ページ