すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA440AX-53

品名 : W3/8"/ 9.0-47.0kg 防振吊り金具

仕様

メーカーアカギ型番A10297-0037
用途配管、機器の防振用吊金具。
軽量物用
材質スチール(有色クロメートメッキ)
ばね定数173kgf/cmたわみ0.5~2.7mm
荷重範囲9.0~47.0kgf吊ボルト径W3/8”
販売価格

1,980円(税抜)/ 2,178円(税込)

カタログ価格

1,980円(税抜)/2,178円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 02:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1126ページ1234ページ
バリエーション一覧
EA440AX-51 W3/8"/ 3.0-20.0kg 防振吊り金具
EA440AX-52 W3/8"/ 6.0-32.0kg 防振吊り金具
EA440AX-53 W3/8"/ 9.0-47.0kg 防振吊り金具
ウェブカタログ画像
※画像はEA440AX-52です。
  • ※画像はEA440AX-52です。
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1126ページ
  • エスコ便利カタログ1127ページ