すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA440AX-73

品名 : W3/8"/ 5.8-46.0kg 防振吊り金具

仕様

メーカーアカギ型番A10301-0031
用途配管、機器の防振用吊金具材質スチール(有色クロメートメッキ)
ばね定数64.0kgf/cmたわみ0.9~7.1mm
吊ボルト径W3/8”荷重範囲5.8~46.0kgf
販売価格

1,910円(税抜)/ 2,101円(税込)

カタログ価格

1,910円(税抜)/2,101円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 23:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1126ページ1234ページ
バリエーション一覧
EA440AX-71 W3/8"/ 2.2-17.2kg 防振吊り金具
EA440AX-72 W3/8"/ 4.0-32.0kg 防振吊り金具
EA440AX-73 W3/8"/ 5.8-46.0kg 防振吊り金具
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1126ページ
  • エスコ便利カタログ1127ページ