すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA440BZ-74

品名 : φ 35xφ 60mm 銅管全ネジ固定金具(バネ方式)

仕様

適合サイズφ35×φ60mm(2本組み合わせ) 最大荷重25kg
冷媒配管用の吊金具
配管2本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具
軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。
バネ方式でワンタッチ固定
セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。
バンド取付と同時に、セーフティークリップにより、自動的(反発力)にロックします。
W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9㎜の丸棒にも取付固定できます
(最大荷重は12kgまで)
エポポリ樹脂粉体塗装
【目安サイズ】
保温材厚10×10mm:φ19.05×φ25.4mm、φ19.05×φ28.58mm、φ22.2×φ28.58mm
保温材厚10×20mm:φ6.35×φ12.7mm、φ6.35×φ15.88mm、φ9.5×φ15.88mm、φ9.5×φ19.05mm、φ12.7×φ19.05mm、φ15.88×φ19.05mm
販売価格

480円(税抜)/ 528円(税込)

カタログ価格

480円(税抜)/528円(税込)

在庫数

最新在庫: 36

(2026/10/24 01:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0037ページ

この商品には、6点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA440BZ-71 φ 26xφ 29mm 銅管全ネジ固定金具(バネ方式)
EA440BZ-72 φ 29xφ 35mm 銅管全ネジ固定金具(バネ方式)
EA440BZ-73 φ 35xφ 45mm 銅管全ネジ固定金具(バネ方式)
EA440BZ-74 φ 35xφ 60mm 銅管全ネジ固定金具(バネ方式)
EA440BZ-75 φ 35xφ 70mm 銅管全ネジ固定金具(バネ方式)
EA440BZ-76 φ 45xφ 75mm 銅管全ネジ固定金具(バネ方式)
ウェブカタログ画像
  • ※白色ではなくシルバー色になります。
  • φ35mm×φ60mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ36ページ
  • エスコ便利カタログ37ページ