すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA440BZ-84

品名 : φ 50xφ 80mm 銅管全ネジ固定金具(ネジ方式)

冷媒配管用の吊金具

仕様

適合サイズφ50×80mm(2本組み合わせた場合) 
φ48.6×φ51.8×φ39.1mm(3本組み合わせた場合) 
最大荷重30kg
冷媒配管用の吊金具
配管2本または3本を全ねじの中間に取り付けるための支持金具
軽天を利用して天井裏の配管保持に使えます。
回転体をねじ方式で固定
セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のばねとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。
バンド取り付けと同時に、セーフティクリップにより自動的(反発的)にロックします。
W3/8全ねじ棒だけでなく、8mm・9㎜の丸棒にも取付固定できます
(最大荷重は12kgまで)
エポポリ樹脂粉体塗装
【目安サイズ】
保温材厚10×20mm:φ22.22×φ38.1mm
保温材厚10×10×10mm(3本時):φ28.58×φ31.75×φ19.05mm
販売価格

895円(税抜)/ 985円(税込)

カタログ価格

895円(税抜)/985円(税込)

在庫数

最新在庫: 40

(2026/10/23 23:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0037ページ

この商品には、8点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA440BZ-81 φ 35xφ 60mm 銅管全ネジ固定金具(ネジ方式)
EA440BZ-82 φ 35xφ 70mm 銅管全ネジ固定金具(ネジ方式)
EA440BZ-83 φ 45xφ 75mm 銅管全ネジ固定金具(ネジ方式)
EA440BZ-84 φ 50xφ 80mm 銅管全ネジ固定金具(ネジ方式)
EA440BZ-85 φ 50xφ 90mm 銅管全ネジ固定金具(ネジ方式)
EA440BZ-86 φ 65xφ100mm 銅管全ネジ固定金具(ネジ方式)
EA440BZ-87 φ68.6xφ71.8xφ39.1mm銅管全ネジ固定金具
EA440BZ-88 φ71.8xφ71.8xφ39.1mm銅管全ネジ固定金具
ウェブカタログ画像
  • ※使用イメージです
  • ※白色ではなくシルバー色になります。
  • φ50mm×φ80mm
  • φ48.6mm×φ51.8mm×φ39.1mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ36ページ
  • エスコ便利カタログ37ページ