すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA440DE-9.5

品名 : φ9.5x0.5x 910mm 磨ステンレス管(5本)

仕様

材質ステンレス(SUS304)仕上げ#400研磨
全長910mm肉厚×外径0.5×9.5mm
入数5本使用温度範囲-
耐久性の高いステンレスパイプです。
オールステンレス製です。
販売価格

3,220円(税抜)/ 3,542円(税込)

カタログ価格

3,220円(税抜)/3,542円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/24 23:11現在)

更新
商品入数5販売単位組
カタログページ1348ページ1405ページ

この商品には、16点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA440DE-6 φ6.0x0.5x 910mm 磨ステンレス管(5本)
EA440DE-9.5 φ9.5x0.5x 910mm 磨ステンレス管(5本)
EA440DE-13 φ 13x0.8x 910mm 磨ステンレス管(5本)
EA440DE-16 φ 16x0.8x 910mm 磨ステンレス管(5本)
EA440DE-19 φ 19x0.8x 910mm 磨ステンレス管(5本)
EA440DE-25 φ 25x0.8x 910mm 磨ステンレス管(5本)
EA440DE-32 φ 32x1.0x 910mm 磨ステンレス管(5本)
EA440DE-38 φ 38x1.0x 910mm 磨ステンレス管(5本)
EA440DF-6 φ6.0x0.5x1820mm 磨ステンレス管(5本)
EA440DF-9.5 φ9.5x0.5x1820mm 磨ステンレス管(5本)
EA440DF-13 φ 13x0.8x1820mm 磨ステンレス管(5本)
EA440DF-16 φ 16x0.8x1820mm 磨ステンレス管(5本)
EA440DF-19 φ 19x0.8x1820mm 磨ステンレス管(5本)
EA440DF-25 φ 25x0.8x1820mm 磨ステンレス管(5本)
EA440DF-32 φ 32x1.0x1820mm 磨ステンレス管(5本)
EA440DF-38 φ 38x1.0x1820mm 磨ステンレス管(5本)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1348ページ
  • エスコ便利カタログ1349ページ