すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA440FD-0.08

品名 : 0.08x 50mm/2.0m シム(ステンレス製)

仕様

メーカー岩田製作所型番BXS50-008-L2
長さ2m幅50mm
厚み0.08mm粘着無
材質SUS304
保管に便利な紙製ケース入り
ロールになっているため、用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。
RoHS適合品
販売価格

9,080円(税抜)/ 9,988円(税込)

カタログ価格

9,080円(税抜)/9,988円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 02:09現在)

更新
商品入数1販売単位箱
カタログページ1304ページ

この商品には、16点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA440FD-0.01 0.01x 50mm/2.0m シム(ステンレス製)
EA440FD-0.02 0.02x 50mm/2.0m シム(ステンレス製)
EA440FD-0.03 0.03x 50mm/2.0m シム(ステンレス製)
EA440FD-0.04 0.04x 50mm/2.0m シム(ステンレス製)
EA440FD-0.05 0.05x 50mm/2.0m シム(ステンレス製)
EA440FD-0.06 0.06x 50mm/2.0m シム(ステンレス製)
EA440FD-0.08 0.08x 50mm/2.0m シム(ステンレス製)
EA440FD-0.1 0.10x 50mm/2.0m シム(ステンレス製)
EA440FE-0.01 0.01x100mm/2.0m シム(ステンレス製)
EA440FE-0.02 0.02x100mm/2.0m シム(ステンレス製)
EA440FE-0.03 0.03x100mm/2.0m シム(ステンレス製)
EA440FE-0.04 0.04x100mm/2.0m シム(ステンレス製)
EA440FE-0.05 0.05x100mm/2.0m シム(ステンレス製)
EA440FE-0.06 0.06x100mm/2.0m シム(ステンレス製)
EA440FE-0.08 0.08x100mm/2.0m シム(ステンレス製)
EA440FE-0.1 0.10x100mm/2.0m シム(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ロールになっているため、用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。
  • L:2m  W:50mm  t:0.08mm
  • エスコ便利カタログ1304ページ
  • エスコ便利カタログ1305ページ