すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA442AB-24

品名 : NPT 1/4"xNPT 1/2" NPTブッシング

内部はなめらかに仕上げてあるので、流れに摩擦がなく、圧力が下がるのを防ぎます

仕様

適用冷媒R11、R12、R22、R123、R134a、R404A、R407C、R410A、R502、R507メスねじ(NPT)1/4”
オスねじ(NPT)1/2”材質真鍮
入数1個重量(g)36
●フレアーナットを締める時は必ずトルクレンチを使用して締めて下さい。締め付け不足による冷媒の漏れ、締め過ぎによるフレアー部の破損を防止します。
販売価格

1,660(税抜)/ 1,826円(税込)

カタログ価格

1,660円(税抜)/1,826円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/06/12 05:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0027ページ

この商品には、6点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA442AB-12 NPT 1/8"xNPT 1/4" NPTブッシング
EA442AB-23 NPT 1/4"xNPT 3/8" NPTブッシング
EA442AB-24 NPT 1/4"xNPT 1/2" NPTブッシング
EA442AB-34 NPT 3/8"xNPT 1/2" NPTブッシング
EA442AB-36 NPT 3/8"xNPT 3/4" NPTブッシング
EA442AB-46 NPT 1/2"xNPT 3/4" NPTブッシング
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ26ページ
  • エスコ便利カタログ27ページ