すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA443FD-6

品名 : F 3/4" 銅フレアーキャップ(10個)

仕様

フレアーサイズ3/4”入数10個
材質C1220
エアコンや冷凍庫などの機器を取り外して保管する際に、冷媒が漏れないようにフレア接続口を密閉します。
フレアナットに取付て使用します。
販売価格

1,870(税抜)/ 2,057円(税込)

カタログ価格

1,870円(税抜)/2,057円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 12:47現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ0026ページ
バリエーション一覧
EA443FD-2 F 1/4" 銅フレアーキャップ(10個)
EA443FD-3 F 3/8" 銅フレアーキャップ(10個)
EA443FD-4 F 1/2" 銅フレアーキャップ(10個)
EA443FD-5 F 5/8" 銅フレアーキャップ(10個)
EA443FD-6 F 3/4" 銅フレアーキャップ(10個)
ウェブカタログ画像
入数:10個
※代表画像です。
  • 入数:10個\n※代表画像です。
  • エスコ便利カタログ26ページ
  • エスコ便利カタログ27ページ