すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463DC-40

品名 : 12.7mmx25m 固定バンド(ステンレス製)

仕様

メーカーBAND-IT(バンド・イット)型番AE4259
12.7mm厚さ0.76mm
バンド長25m穴サイズφ5.0mm
材質SUS316重さ約1.4kg
スパイラルダクトや軽量物の支持や固定に
均等間隔の穴によりネジまたはナットとボルトで固定できます
販売価格

38,600(税抜)/ 42,460円(税込)

カタログ価格

38,600円(税抜)/42,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/11 18:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1173ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1172ページ
  • エスコ便利カタログ1173ページ