すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468AA-6

品名 : 3/4" サーモラジエーターバルブ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

呼び径3/4”最高使用温度冷温水130℃、蒸気115℃
調整温度範囲6~28℃
暖房用放熱器やファンコイルユニットに取り付け温水の流量を調整し室温を一定に保持する温度調整弁です。
最高使用圧力蒸気49kPa、温水980kPa
販売価格

4,750(税抜)/ 5,225円(税込)

カタログ価格

4,750円(税抜)/5,225円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 22:28現在)