すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA468BZ-71A

品名 : W26x20T/170mm 泡沫水栓ノズル

仕様

メーカーカクダイ型番795-39-170
ねじ径W26山20全長170mm
パイプ外径16mm材質黄銅
自在水栓、混合栓の補修用
下向きパイプ
泡沫金具(ネジ径:W22山20)付き
販売価格

2,970円(税抜)/ 3,267円(税込)

カタログ価格

2,970円(税抜)/3,267円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/23 22:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1094ページ
バリエーション一覧
EA468BZ-71A W26x20T/170mm 泡沫水栓ノズル
EA468BZ-72A W26x20T/240mm 泡沫水栓ノズル
EA468BZ-73A W26x20T/300mm 泡沫水栓ノズル
その他関連
部品EA468BZ-16 : W22x20T 泡沫キャップ(雌ねじ)
ウェブカタログ画像
  • 取付方法

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1094ページ
  • エスコ便利カタログ1095ページ