すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468CF-42

品名 : W26-20T 洗濯機用分岐栓

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
モデルチェンジ内容

25/03/04 ●ホーセンドの色が(緑・茶)変更になりました。(No.56 1157)

仕様

メーカーカクダイ型番789-201
適合水栓呼13の万能ホーム水栓ねじ径W26山20
全長91mm材質黄銅、POM、PP
屋外設置の洗濯機用 ※室内に散水ホースを通さないでください。
洗濯機側、散水側への給水ができます。
同時通水はできません。
ホーセンド付き
販売価格

7,410(税抜)/ 8,151円(税込)

カタログ価格

7,410円(税抜)/8,151円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/21 18:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1143ページ
モデルチェンジ品画像
  • 注意事項

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1142ページ
  • エスコ便利カタログ1143ページ
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
最近見た商品

page top