すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468CY-2

品名 : G 1/2" シングル混合水栓

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTOTO型番TKGG33EC
キッチン用
取付穴径φ23~27mmねじ径G1/2”
仕様常温用
逆止弁付
設置サイズ(幅×奥行×高さ)203×244×210mm材質黄銅、銅、ステンレス鋼、軟鋼、合成樹脂、天然ゴム
販売価格

29,200(税抜)/ 32,120円(税込)

カタログ価格

29,200円(税抜)/32,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/09 05:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA468CY-2A
  • 品番

    EA468CY-2A

  • コメント

    変更点:排水溝高さ165mm→134mm

ウェブカタログ画像
  • 管用平行ねじ

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top