すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468D-71A

品名 : G 2" 防臭排水トラップ(オーバーフロー付/樹脂製)

シンク用の小型排水トラップ

仕様

ねじ径・下側G2”ねじ径・横側1・1/4”
材質PP、18-8ステンレス(SUS304)50A
封水深50mm以上
防臭機能付き
オーバーフロー付
省スペースを生かす、コンパクト設計
防臭器は取外し可能
販売価格

3,430(税抜)/ 3,773円(税込)

カタログ価格

3,430円(税抜)/3,773円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/26 13:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1102ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 世界のステンレス規格
  • 管用平行ねじ

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1102ページ
  • エスコ便利カタログ1103ページ