すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA468D-72

品名 : G 2" 防臭排水トラップ(オーバーフロー付/樹脂製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ねじ径・下側G2”ねじ径・横側1・1/4”
呼50A中カゴステンカゴ
材質PP、ステンレス(SUS304)重量(g)790
機能防臭機能付き仕様オーバーフロー付
封水深50mm
販売価格

6,510円(税抜)/ 7,161円(税込)

カタログ価格

6,510円(税抜)/7,161円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 23:50現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1102ページ

代替品

EA468D-72A
  • 品番

    EA468D-72A

  • コメント

    変更点:蓋ツマミの形状

その他関連
部品EA468DA-3 : 117.0mm 排水トラップ用止水プレート
部品EA468DA-8 : 117.0mm 排水トラップ用止水プレート(リング付)
部品EA468DB-2 : 135x 84mm 流し台網かご(ステンレス製)
オプションEA468DB-36 : 135x 84mm 流し台網かご(樹脂製)
ウェブカタログ画像
  • 管用平行ねじ
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1102ページ
  • エスコ便利カタログ1103ページ