すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468HA-64

品名 : PJ 1/2" センサー式単水栓(水力発電/排水栓無)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーLIXIL型番AM-320C
取付穴径φ27±2~φ36±2ねじ径PJ1/2”
仕様常温用逆止弁有無なし
設置サイズ(奥行×高さ)127×187mm吐水口長さ125mm
重量(g)1900電源主電源:DC7V アクエナジー(水力発電)
パックアップ:アルカリ乾電池単3形×4本(付属)(DC3Vまで)
材質銅合金
節水泡沫吐水
排水栓なし
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
単水栓
販売価格

126,300(税抜)/ 138,930円(税込)

カタログ価格

126,300円(税抜)/138,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/04 14:12現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA468HA-61 PJ 1/2" センサー式混合水栓(水力発電/排水栓有
EA468HA-62 PJ 1/2" センサー式混合水栓(水力発電/排水栓無
EA468HA-63 PJ 1/2" センサー式単水栓(水力発電/排水栓有)
EA468HA-64 PJ 1/2" センサー式単水栓(水力発電/排水栓無)
ウェブカタログ画像
画像はEA468HA-61です。
  • 画像はEA468HA-61です。
  • 機能部形状

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
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
最近見た商品

page top