すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA469A-1A

品名 : 1.0kg 給水用防錆剤(ポリサーブ20B)

仕様

内容量1kg主成分リン酸塩
形状塊状結晶性状類白色(結晶)
種類1種1号リン酸塩濃度69.0%
味・臭無味・無臭PH6.0%~7.0(1%水溶液)
対象給水用途・工場・ビル・施設等の給水配管
・冷凍機・クーリングタワー・冷暖房装置等の循環水系統配管
・温水ボイラー・給湯器・暖房装置等の給湯配管
配管系統の防錆防蝕、赤水防止に。スケールの析出を防止し配管内部を清潔に保ちます。
短期間で効果があらわれます。
食品添加物を原料としていますので安心して使用できます。
使用量が少なく経済的です。
結晶の形・大きさはバラバラです。
〈注入方法〉
配管途中にバイパスを設けて専用装置で注入するか、装置が無い場合はトラップ等を取り付けて代用してください(結晶は目の細かいネットなどに入れてご使用願います)
販売価格

7,880(税抜)/ 8,668円(税込)

カタログ価格

7,880円(税抜)/8,668円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/11 12:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0047ページ
その他関連
本体EA469A-10 : シリホスフィーダー
本体EA469A : シリホスフィーダー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ46ページ
  • エスコ便利カタログ47ページ