すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA469BR-6A

品名 : G1/2" ウォーターハンマー吸収器(配管型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーカクダイ型番643-602
ねじ径G1/2サイズφ41×46mm
使用圧力0.1~0.75MPa使用流速3m/秒以下
使用温度1℃~85℃使用流体水、温水(上水道水)
パッキン付き
日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)
※水撃による衝撃音は、配管の支持方法・共鳴・建築構造の要因から水撃防止機器を入れても解消されないことがあります。
販売価格

6,150(税抜)/ 6,765円(税込)

カタログ価格

6,150円(税抜)/6,765円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/22 22:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1114ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用例

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1114ページ
  • エスコ便利カタログ1115ページ