すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA471CG-6A

品名 : #50x#40 異径ソケット(2個)

仕様

呼び径(塩ビ管)50×40材質硬質塩化ビニール
入数2個
JIS K 6743
耐食性に優れており、腐食の心配など不要です。
材質が安定し、塩ビの中では最高の耐候性を示しています。
内面は平滑であるため、摩擦係数が小さく、スケールの付着も少なく、流量抵抗の小さいパイプです。
絶縁体ですので、漏電などの心配がいりません。
自然性はなく炎をとると、自然に火は消える自己消火性です。
鉄の1/6、アルミの約1/2と軽く、扱いが簡単です。
配管材料の中では、価格・工事が安く、ライフも半永久的ですので非常に経済性に優れています。
弾性に富んでいるため、地震の際などには効果的強度を発揮します。
販売価格

740(税抜)/ 814円(税込)

カタログ価格

740円(税抜)/814円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/05 17:29現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ0035ページ1050ページ

この商品には、8点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA471CG-1A #20x#16 異径ソケット(2個)
EA471CG-2A #25x#16 異径ソケット(2個)
EA471CG-3A #25x#20 異径ソケット(2個)
EA471CG-4A #40x#25 異径ソケット(2個)
EA471CG-5A #50x#25 異径ソケット(2個)
EA471CG-6A #50x#40 異径ソケット(2個)
EA471CG-7 #65x#50 異径ソケット(2個)
EA471CG-8 #75x#50 異径ソケット(2個)
ウェブカタログ画像
※2個入り
  • ※2個入り
  • エスコ便利カタログ34ページ
  • エスコ便利カタログ35ページ
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
最近見た商品

page top