すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA471ED-40A

品名 : 40x1-1/2" バルブソケット[HI-VP](2個)

仕様

材質耐衝撃硬質塩化ビニール呼び径40
ねじサイズR1・1/2”入数2個
JIS K 6743
販売価格

545円(税抜)/ 600円(税込)

カタログ価格

545円(税抜)/600円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/29 18:58現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ1051ページ

この商品には、9点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA471ED-13A 13x1/2" バルブソケット[HI-VP](2個)
EA471ED-16A 16x1/2" バルブソケット[HI-VP](2個)
EA471ED-20A 20x3/4" バルブソケット[HI-VP](2個)
EA471ED-25A 25 x 1" バルブソケット[HI-VP](2個)
EA471ED-30A 30x1-1/4" バルブソケット[HI-VP](2個)
EA471ED-40A 40x1-1/2" バルブソケット[HI-VP](2個)
EA471ED-50A 50 x 2" バルブソケット[HI-VP](2個)
EA471ED-65 65x2-1/2" バルブソケット[HI-VP](2個)
EA471ED-75 75 x 3" バルブソケット[HI-VP](2個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※2個入り
  • ※画像は代表画像です\n※2個入り

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1050ページ
  • エスコ便利カタログ1051ページ