すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA472A-3

品名 : PJ 1/2" ロータンクボールタップ(消音式)

仕様

メーカーカクダイ型番9646
13ねじ径PJ1/2
全長297.5mm
手洗管付平付消音式ロータンク用(手洗管パイプ用)
販売価格

9,000(税抜)/ 9,900円(税込)

カタログ価格

9,000円(税抜)/9,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/11 00:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1106ページ

代替品

EA472A-21
  • 品番

    EA472A-21

  • コメント

    違い:マルチタイプ

その他関連
部品EA472AC-1 : W3/16"/125mm ポリ玉
部品EA472AB-1 : W3/16"/4.5x 70mm ボールタップアーム
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1106ページ
  • エスコ便利カタログ1107ページ