すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA472AF-1

品名 : 24mm ストレーナーパッキン

仕様

メーカーカクダイ型番794-058
20用(G3/4)外径×内径×厚み25×15×4.2mm
アミ線径0.3㎜メッシュ数60
最高使用温度60℃材質ステンレス、PVC
フレキパイプや止水栓給水管などのG3/4袋ナット用
パッキンとして使用可能。
販売価格

480(税抜)/ 528円(税込)

カタログ価格

480円(税抜)/528円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2025/09/30 03:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1139ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用例

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1138ページ
  • エスコ便利カタログ1139ページ
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
最近見た商品

page top