すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475AY-900

品名 : 900x8.0mm 結束バンド(ダブルロックタイプ/10本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

全長(mm)900幅(mm)8
厚み(mm)2最大径(mm)127
入数(本)10使用温度範囲0~85℃
材質ナイロン66
2つのループで2種類のものを同時に結束できます
UL難燃グレードUL94V-2
販売価格

1,120(税抜)/ 1,232円(税込)

カタログ価格

1,120円(税抜)/1,232円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 16:41現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1158ページ
ウェブカタログ画像
  • L:900mm、L1:450mm、W:8mm
  • エスコ便利カタログ1158ページ
  • エスコ便利カタログ1159ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top