すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475GH-16

品名 : 結束バンド用ベース(50個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーヘラマンタイトン型番CMT1
サイズ(mm)40×37×17.8(H)適応バンド幅12.7mm以下
適応バンド長全長202mm以上適応金属製チャンネル溝幅:20mm
取付部厚み:5.0mm
板厚:2.0mm
結束径23.0~36.5mm(PF管)PF管対応呼び径16・22・28
使用温度範囲-40~85℃入数50個
材質66ナイロン
屋内使用
RoHS適合
ハロゲンフリー
90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。
ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
金属製チャンネルに取付けPF管を結束バンドで固定します。
販売価格

7,710(税抜)/ 8,481円(税込)

カタログ価格

7,710円(税抜)/8,481円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/17 22:34現在)

更新
商品入数50販売単位PK
ウェブカタログ画像
入数50個
  • 入数50個
  • 90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。
  • ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
  • パイプ外径一覧表

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top