すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475TM-10

品名 : 2.5- 4.8mm 結束バンドガン

カタログ訂正

25/05/21 ●結束バンド幅:(誤)2.2~4.8mm→(正)2.5~4.8mm(No.56 1254)

仕様

使用可能バンド幅2.5~4.8mm使用可能バンド厚1.6mm以下
サイズ168×122×20mm重量330g
材質本体:アルミニウム合金
トリガー:TPR
締付強度調整ダイヤル付き
オールカット機能付き
販売価格

9,800(税抜)/ 10,780円(税込)

カタログ価格

9,800円(税抜)/10,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2025/08/02 15:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1163ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1162ページ
  • エスコ便利カタログ1163ページ