すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA475V-2E

品名 : 4.0mmx 30m ビニタイ(PVC製/白)

仕様

材質スチール+PVC
サイズ4mm×30mケースサイズφ85×130(H)mm
重量約90g
カッター付
入数は1巻(30m)入りです。
ねじってとめる便利な結束ひもです。
販売価格

595(税抜)/ 655円(税込)

カタログ価格

595円(税抜)/655円(税込)

在庫数

最新在庫: 135

(2025/12/16 21:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1163ページ

代替品

EA475V-4E
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1162ページ
  • エスコ便利カタログ1163ページ
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
最近見た商品

page top