すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AF-148

品名 : 670x503x21mm コンテナ用ふた

仕様

メーカー三甲(サンコー)型番702455
商品名TP460フタ
EA506AF-141、144用ふた
サイズ670×503×21mm重量(g)755
透明材質ポリプロピレン
大型ながらも軽量です。
ダンプラボックスに比べ変形・破損し難く、段積み時の倒壊の心配がありません。
積み重ね可能
販売価格

3,760(税抜)/ 4,136円(税込)

カタログ価格

3,760円(税抜)/4,136円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/03/25 23:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1572ページ
その他関連
本体EA506AF-141 : 670x503x380mm/109L 軽量コンテナ(ライトグレー)
本体EA506AF-144 : 670x503x565mm/164L 軽量コンテナ(ライトグレー)
本体EA506AF-142 : 670x503x473mm/136L 軽量コンテナ(ライトグレー)
本体EA506AF-145 : 670x503x658mm/191L 軽量コンテナ(ライトグレー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1572ページ
  • エスコ便利カタログ1573ページ