すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA506AH-36

品名 : 530x366mm ふた(EA506AH-31,32用)

仕様

メーカー積水テクノ成型外寸530×365×25(H)mm
材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)
EA506AH-31、-32用のフタ
再生材を50%使用しており、環境にやさしいです。
フタをした状態でもコンテナの積み重ねが可能です。
フタを被せると自動的にロックがかかります。
ラッチ(挿錠)を外側に押すとスムーズに開けられます。
販売価格

1,550(税抜)/ 1,705円(税込)

カタログ価格

1,550円(税抜)/1,705円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/03/26 22:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1578ページ
バリエーション一覧
EA506AH-36 530x366mm ふた(EA506AH-31,32用)
EA506AH-37 650x440mm ふた(EA506AH-33用)
その他関連
本体EA506AH-31 : 530x366x271mm/40.0L 折畳コンテナ
本体EA506AH-32 : 530x366x320mm/50.0L 折畳コンテナ
ウェブカタログ画像
  • 折りたたみ時\n※コンテナは別売です。
  • ふたをかぶせるだけで自動的にロックがかかります。
  • エスコ便利カタログ1578ページ
  • エスコ便利カタログ1579ページ
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
最近見た商品

page top