すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA506AT-7

品名 : [EA506AT-1・2用] 321mm 支柱(4本)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質スチールサイズφ25.4mm×321mm
販売価格

2,670円(税抜)/ 2,937円(税込)

カタログ価格

2,670円(税抜)/2,937円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 19:41現在)

更新
商品入数4販売単位ST
カタログページ1578ページ
バリエーション一覧
EA506AT-6 [EA506AT-1・2用] 256mm 支柱(4本)
EA506AT-7 [EA506AT-1・2用] 321mm 支柱(4本)
EA506AT-8 [EA506AT-1・2用] 516mm 支柱(4本)
その他関連
本体EA506AT-1 : 391x277x153mm/10L ポリカ製コンテナ(透明)
本体EA506AT-2 : 391x277x153mm/10L ポリカ製コンテナ(透明イエロー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1578ページ
  • エスコ便利カタログ1579ページ