すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508M-3

品名 : 100x140x63mm パーツケーストレー(10個)

仕様

メーカーリングスター型番SPBOX大
カラーグリーンサイズ外寸:100×140×63(H)mm
内寸:90×130×57(H)mm
材質ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)入数10個
底部がアール形状になっており、取り出しやすくなっております。
※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

2,150(税抜)/ 2,365円(税込)

カタログ価格

2,150円(税抜)/2,365円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/03/30 01:40現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1545ページ1607ページ

この商品には、8点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA508M-11 50x 70x63mm パーツケーストレー
EA508M-1 50x 70x63mm パーツケーストレー(10個)
EA508M-12 70x100x63mm パーツケーストレー
EA508M-2 70x100x63mm パーツケーストレー(10個)
EA508M-13 100x140x63mm パーツケーストレー
EA508M-3 100x140x63mm パーツケーストレー(10個)
EA508M-14 200x 72x63mm パーツケーストレー
EA508M-4 200x 72x63mm パーツケーストレー(8個)
その他関連
本体EA508MD-12 : 424x375x72mm パーツケース
本体EA508MD-14 : 424x375x72mm パーツケース
本体EA508MD-41 : 447x293x 85mm パーツケース
本体EA508MD-42 : 447x293x 85mm パーツケース(トレー付)
本体EA508MD-43 : 447x293x 85mm パーツケース(トレー付)
本体EA508MD-44 : 447x293x 85mm パーツケース(トレー付)
ウェブカタログ画像
※緑色10個入
  • ※緑色10個入

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1544ページ
  • エスコ便利カタログ1545ページ