すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA508MA-3B

品名 : 255x135x60mm 小物箱

仕様

メーカー明邦化学工業(MEIHO)商品名タックルケースL
材質ポリプロピレンサイズ(mm)外寸:255×135×60(H)
内寸:250×118×25(H)
仕切板固定
ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
販売価格

425(税抜)/ 468円(税込)

カタログ価格

425円(税抜)/468円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2025/11/11 20:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1595ページ
ウェブカタログ画像
  • 外寸:255×135×60(H)mm\n内寸:250×118×25(H)mm
  • エスコ便利カタログ1594ページ
  • エスコ便利カタログ1595ページ
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
最近見た商品

page top